Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - NH 3 bizt szakaszoló függ 630A sínre 185mm SPX3-V SN087113 - 605853

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - NH 3 bizt szakaszoló függ 630A sínre 185mm SPX3-V SN087113

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 630 A

  • Főkapcsoló kivitel - Igen

  • Pólusszám - 3

  • Biztosító betétekhez használható - NH3

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 1000 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1470 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN087113

Gyártói cikkszám

605853

Gyártói típuskód

SPX3-V 3 605853

Névleges tartós áram (Iu):

630 A

Főkapcsoló kivitel:

Igen

Pólusszám:

3

Biztosító betétekhez használható:

NH3

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

1000 V

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Igen

Csatlakozási mód fő áramkör:

síncsatlakozás

Igazoló elem típusa:

fedél-fogantyú

Biztosítékfelügyelettel:

Nem

Gyűjtősín felépítésre alkalmas:

Igen

Védettség (IP), elülső oldali:

IP40

Működtető elem helyzete:

elöl

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Nem

Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:

435.96 kW

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

120 kA

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Front szerelés:

Igen

Motorhajtás opcionális:

Nem

Integrált motormeghajtás:

Nem

NH 3 bizt szakaszoló függ 630A sínre 185mm SPX3-V