Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - NH 3 bizt szakaszoló vízsz 3pol 630A sínre 60mm G70618 - 605209

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - NH 3 bizt szakaszoló vízsz 3pol 630A sínre 60mm G70618

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 630 A

  • Főkapcsoló kivitel - Igen

  • Pólusszám - 3

  • Biztosító betétekhez használható - NH3

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 800 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1470 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245066052090

Sonepar cikkszám

G70618

Gyártói cikkszám

605209

Gyártói típuskód

SPX 3 605209

Névleges tartós áram (Iu):

630 A

Főkapcsoló kivitel:

Igen

Pólusszám:

3

Biztosító betétekhez használható:

NH3

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

800 V

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Igen

Csatlakozási mód fő áramkör:

keretszorító

Igazoló elem típusa:

fedél-fogantyú

Biztosítékfelügyelettel:

Nem

Gyűjtősín felépítésre alkalmas:

Igen

Védettség (IP), elülső oldali:

IP40

Működtető elem helyzete:

elöl

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Nem

Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:

435.96 kW

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

50 kA

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Front szerelés:

Igen

Motorhajtás opcionális:

Nem

Integrált motormeghajtás:

Nem

NH 3 bizt szakaszoló vízsz 3pol 630A sínre 60mm