Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - NH 3 bizt szakaszoló vízsz 3pol 630A SPX-D GT69629 - 605103

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - NH 3 bizt szakaszoló vízsz 3pol 630A SPX-D GT69629

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 3

  • NH-biztonsági alátétek száma - 3

  • NH-biztosíték - 0

  • Névleges áram - 630 A

  • Méret - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245066051031

Sonepar cikkszám

GT69629

Gyártói cikkszám

605103

Gyártói típuskód

SPX-D 605103

Pólusszám:

3

NH-biztonsági alátétek száma:

3

NH-biztosíték:

0

Névleges áram:

630 A

Méret:

egyéb

Kapcsolt nulla:

Nem

Szerelési mód:

szerelőlemez

Fedéllel:

Igen

Magasság:

317 mm

Szélesség:

381 mm

Mélység:

314 mm

NH 3 bizt szakaszoló vízsz 3pol 630A SPX-D