Legrand - NH 4 bizt betét rövidzárkés G46423 - 018504
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH4
Névleges áram - 1000 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Névleges feszültség AC - 500 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060185046
Sonepar cikkszám
G46423
Gyártói cikkszám
018504
Gyártói típuskód
Legrand 018504
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH4
Névleges áram:
1000 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Névleges feszültség AC:
500 V
Feszültség fajtája:
AC
Állapotjelző típusa:
nincs
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
NH 4 bizt betét rövidzárkés