Legrand - NH-biztosítóbetét késes 4 gG 1000A betét tüskés SN104511 - 018590
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH4
Névleges áram - 1000 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Névleges feszültség AC - 500 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN104511
Gyártói cikkszám
018590
Gyártói típuskód
Legrand 018590
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH4
Névleges áram:
1000 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Névleges feszültség AC:
500 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Állapotjelző típusa:
egyéb
Névleges feszültség DC:
48 V
NH-biztosítóbetét késes 4 gG 1000A betét tüskés