Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Niloé hotelkártya-kapcsoló, köröm nélkül, bézs SN056048 - 664893

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Niloé hotelkártya-kapcsoló, köröm nélkül, bézs SN056048

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási mód - kikapcsoló 1P

  • Működtetés módja - hotelkártya

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Összeállítás - alapelem központi fedőlappal

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245066648934

Sonepar cikkszám

SN056048

Gyártói cikkszám

664893

Gyártói típuskód

Niloé 664893

Kapcsolási mód:

kikapcsoló 1P

Működtetés módja:

hotelkártya

Szerelési mód:

süllyesztett

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Igazoló gombok száma:

1

Billentyűkapcsoló:

Nem

Szín:

bézs

Rögzítés módja:

körömmel

Szerelőlemezzel:

Igen

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Megvilágítás:

igen

Halogénmentes:

Igen

Felület kivitele:

fényes

Megvilágítási funkció:

irányfény

Szövegmező / írási felület:

nem

Megvilágítás fajtája:

LED nem cserélhető

Névleges áram:

2 A

Ütésállóság (IK):

IK04

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Névleges feszültség:

230 V

Mosógépkapcsoló:

Nem

Jelző érintkező:

Nem

Készülék szélessége:

76 mm

Beépítési mélység:

20 mm

IFTTT-támogatással:

Nem

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

kezeletlen

RAL-szám (hasonló):

1013

IP védettséghez alkalmas:

IP31

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

2 AX

Kapcsolóelem színe:

bézs

Fűtéskapcsoló:

Nem

Készülék magassága:

76 mm

Készülék mélysége:

34 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Min. készülékdoboz mélység:

30 mm

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Niloé hotelkártya-kapcsoló, köröm nélkül, bézs