Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Niloé jelzőfényes LED 12-24V 1,5mA SN057187 - 665092

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Niloé jelzőfényes LED 12-24V 1,5mA SN057187

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 24-24 V

  • Foglalat - nincs

  • Fényforrás színe - fehér

  • Fényforrással - Igen

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245066650920

Sonepar cikkszám

SN057187

Gyártói cikkszám

665092

Gyártói típuskód

Niloé 665092

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

24-24 V

Foglalat:

nincs

Fényforrás színe:

fehér

Fényforrással:

Igen

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

24-24 V

Csatlakozási mód segédáramkör:

egyéb

Rögzítés módja:

előlapra szerelhető

Fényforrás:

LED

Beépített trafó:

Nem

Beépített előellenállással:

Igen

Beépített diódával:

Igen

Niloé jelzőfényes LED 12-24V 1,5mA