Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Niloé két vezetékes fényerőszabályzó fehér 400W SX073020 - 665117

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Niloé két vezetékes fényerőszabályzó fehér 400W SX073020

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés módja - forgó-/nyomófej

  • Összeállítás - alapelem felsőrésszel

  • Terhelés fajtája - kapacitív teher

  • Soros fényszabályzó kapcsoló - Nem

  • Szerelési mód - süllyesztett

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

15 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245066651170

Sonepar cikkszám

SX073020

Gyártói cikkszám

665117

Gyártói típuskód

Niloé 665117

Működtetés módja:

forgó-/nyomófej

Összeállítás:

alapelem felsőrésszel

Terhelés fajtája:

kapacitív teher

Soros fényszabályzó kapcsoló:

Nem

Szerelési mód:

süllyesztett

Mellékállomás bemenetek:

Igen

App-vezérlés Bluetooth-on keresztül:

Nem

Használható billentyűvel:

Igen

Fényérték memória:

Igen

Szín:

fehér

Névleges feszültség:

240-240 V

Használható jelenlétjelzővel:

Nem

Használható mozgásérzékelővel:

Nem

Használható rádió frekvenciás (RF) távirányítóval:

Nem

Anyag:

műanyag

Használható időkapcsolóval/időzítővel:

Nem

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Használható IR-gombbal:

Nem

Névleges ohmos terhelés:

20-400 W

Halogénmentes:

Igen

Felület kivitele:

fényes

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Készülék mélysége:

55.1 mm

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Vezérlő feszültség:

90-254 V

Anyagminőség:

termoplasztik

Felület:

lakkozott

RAL-szám (hasonló):

9003

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP40

Ütésállóság (IK):

IK02

Frekvencia:

47-63 Hz

Érkeresztmetszet:

2.5-2.5 mm2

Készülék szélessége:

75.8 mm

Készülék magassága:

75.8 mm

Niloé két vezetékes fényerőszabályzó fehér 400W