Legrand - Niloé kettős kiemelő keret, bézs IP2X SN087469 - 664899
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összeállítás - felületre szerelt doboz
Egységek száma - 2
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - műanyag
Szín - bézs
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245066648996
Sonepar cikkszám
SN087469
Gyártói cikkszám
664899
Gyártói típuskód
Niloé 664899
Összeállítás:
felületre szerelt doboz
Egységek száma:
2
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
műanyag
Szín:
bézs
Modiuláris háztartási kapcsolókészülékekhez alkalmas:
Nem
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Alak:
négyszögletű
Felület kivitele:
fényes
Fedőkerettel:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Igen
Csatorna bevezetéssel:
Igen
Védettség (IP):
IP2X
Tömszelence bevezetéssel:
Nem
Ütésálló:
Igen
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
1013
Áttetsző:
Nem
Szélesség:
159.5 mm
Magasság:
88.5 mm
Kapcsolóberendezések max. szélessége:
159.5 mm
Mélység:
40 mm
Kapcsolóberendezések max. magassága:
88.5 mm
Kapcsolóberendezések max. mélysége:
40 mm