Legrand - Niloé kettős USB A+C töltőaljzat 3A 15W fehér SN157964 - 764597
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - csatlakozó hüvely
Max. kimeneti áram - 0.003 mA
Üzemi feszültség - 5-5 V
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3414971268289
Sonepar cikkszám
SN157964
Gyártói cikkszám
764597
Gyártói típuskód
Niloé 764597
Kivitel:
csatlakozó hüvely
Max. kimeneti áram:
0.003 mA
Üzemi feszültség:
5-5 V
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fehér
Min. készülékdoboz mélység:
40 mm
Niloé kettős USB A+C töltőaljzat 3A 15W fehér