Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Niloé micro USB dokkoló, USB töltőaljzattal, bézs SX073456 - 764696

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Niloé micro USB dokkoló, USB töltőaljzattal, bézs SX073456

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Max. kimeneti áram - 3000 mA

  • Üzemi feszültség - 220-250 V

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970804822

Sonepar cikkszám

SX073456

Gyártói cikkszám

764696

Gyártói típuskód

Niloé 764696

Kivitel:

egyéb

Max. kimeneti áram:

3000 mA

Üzemi feszültség:

220-250 V

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

fehér

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

USB-A-portok száma:

2

USB-C portok száma:

0

Frekvencia:

50-60 Hz

RAL-szám:

1113

Készülék szélessége:

76 mm

Készülék magassága:

76 mm

Készülék mélysége:

71 mm

Min. készülékdoboz mélység:

40 mm

IP védettséghez alkalmas:

IP40

Ütésállóság (IK):

IK04

Antibakteriális bevonat:

Nem

Niloé micro USB dokkoló, USB töltőaljzattal, bézs