Legrand - Niloé micro USB dokkoló, USB töltőaljzattal, fehér SN089212 - 764596
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Max. kimeneti áram - 3000 mA
Üzemi feszültség - 220-250 V
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN089212
Gyártói cikkszám
764596
Gyártói típuskód
Niloé 764596
Kivitel:
egyéb
Max. kimeneti áram:
3000 mA
Üzemi feszültség:
220-250 V
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fehér
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
USB-A-portok száma:
2
USB-C portok száma:
0
Frekvencia:
50-60 Hz
RAL-szám:
9003
Készülék szélessége:
76 mm
Készülék magassága:
76 mm
Készülék mélysége:
71 mm
Min. készülékdoboz mélység:
40 mm
IP védettséghez alkalmas:
IP40
Ütésállóság (IK):
IK04
Antibakteriális bevonat:
Nem
Háztartási szerelvények ; Speciális termék ; Niloé micro USB dokkoló, USB töltőaljzattal, fehér