Legrand - Niloé rádiós redőnyvezérlő, központi vezérlőegység (jeladó), fehér IP21 SN082273 - 665110
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Igen
Működtető pontok száma - 2
Szín - fehér
Busz-csatolással - Nem
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970421395
Sonepar cikkszám
SN082273
Gyártói cikkszám
665110
Gyártói típuskód
Niloé 665110
Busz-rendszer KNX:
Igen
Működtető pontok száma:
2
Szín:
fehér
Busz-csatolással:
Nem
Felület:
egyéb
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Lopás/szétszerelés elleni védelemmel:
Nem
LED-kijelzővel:
Nem
Kijelzővel:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Felület kivitele:
fényes
Szobatermosztáttal:
Nem
Szerelési mód:
falon kívüli
Billentyűk száma:
2
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
RAL-szám (hasonló):
9003
Áttetsző:
Nem
Infravörös érzékelővel:
Nem
Védettség (IP):
IP21