Legrand - Niloé Töltőaljzat Egyes USB-C típusú csatlakozóval, 1,5A-5V-7,5 W, Fehér SX102634 - 764593
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Max. kimeneti áram - 1500 mA
Üzemi feszültség - 100-240 V
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971479340
Sonepar cikkszám
SX102634
Gyártói cikkszám
764593
Gyártói típuskód
764593
Kivitel:
egyéb
Max. kimeneti áram:
1500 mA
Üzemi feszültség:
100-240 V
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fehér
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
USB-A-portok száma:
0
USB-C portok száma:
1
Frekvencia:
50-60 Hz
RAL-szám:
9003
Készülék szélessége:
75.8 mm
Készülék magassága:
75.8 mm
Kimeneti feszültség:
5-5 V
Készülék mélysége:
41.2 mm
Teljesítményfelvétel:
0.055 W
Min. készülékdoboz mélység:
40 mm
IP védettséghez alkalmas:
IP40
Ütésállóság (IK):
IK04
Antibakteriális bevonat:
Nem