Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Niloé TV aljzat, ''F'' típus, végzáró (1 dB), bézs SX073446 - 764650

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Niloé TV aljzat, ''F'' típus, végzáró (1 dB), bézs SX073446

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - végzáró

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Csillapítás 860 MHz esetén - 1 dB

  • Csillapítás 2150 MHz esetén - 1.5 dB

  • Kábeles modemhez alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3414970684899

Sonepar cikkszám

SX073446

Gyártói cikkszám

764650

Gyártói típuskód

Niloé 764650

Kivitel:

végzáró

Szerelési mód:

süllyesztett

Csillapítás 860 MHz esetén:

1 dB

Csillapítás 2150 MHz esetén:

1.5 dB

Kábeles modemhez alkalmas:

Nem

Szín:

bézs

Védettség (IP):

IP21

Kivezetések száma:

1

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Távtáplálásra alkalmas:

Nem

Csatlakozóaljzat típusa:

TV

DAB+:

Nem

Felület:

lakkozott

Felület kivitele:

matt

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális bevonat:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK04

Készülék szélessége:

75.8 mm

Készülék magassága:

75.8 mm

Készülék mélysége:

28.3 mm

Min. készülékdoboz mélység:

40 mm

Niloé TV aljzat, ''F'' típus, végzáró (1 dB), bézs