Legrand - Niloé TV-RD-SAT aljzat átmenő 14dB körömmel fehér SN056043 - 764565
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - végzáró
Szerelési mód - süllyesztett
Csillapítás 860 MHz esetén - 10 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén - 10 dB
Kábeles modemhez alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970683557
Sonepar cikkszám
SN056043
Gyártói cikkszám
764565
Gyártói típuskód
Niloé 764565
Kivitel:
végzáró
Szerelési mód:
süllyesztett
Csillapítás 860 MHz esetén:
10 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén:
10 dB
Kábeles modemhez alkalmas:
Nem
Szín:
fehér
Védettség (IP):
IP21
Kivezetések száma:
3
Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:
1.5 dB
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Átmenő csillapítás (2150 MHz):
1.5 dB
Távtáplálásra alkalmas:
Igen
Csatlakozóaljzat típusa:
TV/RD/SAT
DAB+:
Nem
RAL-szám (hasonló):
9003
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
TV frekvenciasáv:
4-2400 MHz
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális bevonat:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK04
Készülék szélessége:
75.8 mm
Készülék magassága:
75.8 mm
Készülék mélysége:
28.3 mm
Min. készülékdoboz mélység:
40 mm