Legrand - Nővérhívó egység piros jelzőfénnyel IP20 rögzítőperemmel és fehér kerettel szállítva antimikrobiális SN139864 - 076685L
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Logikai építőelem - Nem
Egyéb buszrendszerek - egyéb
Szerelési mód - egyéb
Busz-csatolással - Nem
Modulszélesség - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN139864
Gyártói cikkszám
076685L
Gyártói típuskód
Program Mosaic 076685L
Logikai építőelem:
Nem
Egyéb buszrendszerek:
egyéb
Szerelési mód:
egyéb
Busz-csatolással:
Nem
Modulszélesség:
2
Busz-rendszer KNX:
Nem
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Nővérhívó egység piros jelzőfénnyel IP20 rögzítőperemmel és fehér kerettel szállítva antimikrobiális