Legrand - Nővérhívó nyomógomb vezetékkel Mosaic G68485 - 078362
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Hosszúság - 2000 mm
Tartozék - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060783624
Sonepar cikkszám
G68485
Gyártói cikkszám
078362
Gyártói típuskód
078362
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Hosszúság:
2000 mm
Tartozék:
Nem
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Nővérhívó nyomógomb vezetékkel Mosaic