Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Nővérhívó tápegység 24V 2A 48W Mosaic G68487 - 078289

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Nővérhívó tápegység 24V 2A 48W Mosaic G68487

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Nem

  • Egyéb buszrendszerek - nincs

  • Modulszélesség - 8

  • Busz-feszültség pufferelhető - Nem

  • Szerelési mód - REG/DRA (DIN-sín adapter)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060782894

Sonepar cikkszám

G68487

Gyártói cikkszám

078289

Gyártói típuskód

078289

Busz-rendszer KNX:

Nem

Egyéb buszrendszerek:

nincs

Modulszélesség:

8

Busz-feszültség pufferelhető:

Nem

Szerelési mód:

REG/DRA (DIN-sín adapter)

Az ellátható vonalak száma:

1

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

LED-kijelzővel:

Nem

Nővérhívó tápegység 24V 2A 48W Mosaic