Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Nyitott magos áramváltó 1000/5A, (80,5x120,5 mm) gyűjtősínhez SX071280 - 412164

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Nyitott magos áramváltó 1000/5A, (80,5x120,5 mm) gyűjtősínhez SX071280

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - védőáramátalakító

  • Névleges primer áram - 1000 A

  • Névleges szekunder áram - 5 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 5 VA

  • Pontossági osztály - 0.5

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

190 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3414970593634

Sonepar cikkszám

SX071280

Gyártói cikkszám

412164

Gyártói típuskód

412164

Kivitel:

védőáramátalakító

Névleges primer áram:

1000 A

Névleges szekunder áram:

5 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

5 VA

Pontossági osztály:

0.5

Kalibrálva:

Igen

Érintésvédelemmel:

Igen

Csatlakozó, szekunder:

csavaros csatlakozás

Rézsínnel:

Nem

Teljesítményfelvétel:

5 W

Primer bemenetek száma:

1

Nyitott magos áramváltó 1000/5A, (80,5x120,5 mm) gyűjtősínhez