Legrand - Nyitott magos áramváltó 1500/5A, (80,5x120,5 mm) gyűjtősínhez SX071281 - 412165
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - védőáramátalakító
Névleges primer áram - 1500 A
Névleges szekunder áram - 5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 8 VA
Pontossági osztály - 0.5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
212 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970593658
Sonepar cikkszám
SX071281
Gyártói cikkszám
412165
Gyártói típuskód
412165
Kivitel:
védőáramátalakító
Névleges primer áram:
1500 A
Névleges szekunder áram:
5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
8 VA
Pontossági osztály:
0.5
Kalibrálva:
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Csatlakozó, szekunder:
csavaros csatlakozás
Rézsínnel:
Nem
Teljesítményfelvétel:
8 W
Primer bemenetek száma:
1
Nyitott magos áramváltó 1500/5A, (80,5x120,5 mm) gyűjtősínhez