Legrand - Nyitott magos áramváltó 2500/5A, (80,5x160,5 mm) gyűjtősínhez IP30 SX071283 - 412167
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - védőáramátalakító
Névleges primer áram - 2500 A
Névleges szekunder áram - 5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 15 VA
Pontossági osztály - 0.5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970593696
Sonepar cikkszám
SX071283
Gyártói cikkszám
412167
Gyártói típuskód
412167
Kivitel:
védőáramátalakító
Névleges primer áram:
2500 A
Névleges szekunder áram:
5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
15 VA
Pontossági osztály:
0.5
Kalibrálva:
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Csatlakozó, szekunder:
csavaros csatlakozás
Rézsínnel:
Nem
Teljesítményfelvétel:
15 W
Primer bemenetek száma:
1
Nyitott magos áramváltó 2500/5A, (80,5x160,5 mm) gyűjtősínhez IP30