Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Nyitott magos áramváltó 3000/5A, (80,5x160,5 mm) gyűjtősínhez SX071284 - 412168

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Nyitott magos áramváltó 3000/5A, (80,5x160,5 mm) gyűjtősínhez SX071284

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - védőáramátalakító

  • Névleges primer áram - 3000 A

  • Névleges szekunder áram - 5 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 20 VA

  • Pontossági osztály - 0.5

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970593719

Sonepar cikkszám

SX071284

Gyártói cikkszám

412168

Gyártói típuskód

412168

Kivitel:

védőáramátalakító

Névleges primer áram:

3000 A

Névleges szekunder áram:

5 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

20 VA

Pontossági osztály:

0.5

Kalibrálva:

Igen

Érintésvédelemmel:

Igen

Csatlakozó, szekunder:

csavaros csatlakozás

Rézsínnel:

Nem

Teljesítményfelvétel:

20 W

Primer bemenetek száma:

1

Nyitott magos áramváltó 3000/5A, (80,5x160,5 mm) gyűjtősínhez