Legrand - Nyitott magos áramváltó 400/5A, (50,5x80,5 mm) gyűjtősínhez IP30 SX071278 - 412162
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - védőáramátalakító
Névleges primer áram - 400 A
Névleges szekunder áram - 5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 1.5 VA
Pontossági osztály - 0.5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
60 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970593597
Sonepar cikkszám
SX071278
Gyártói cikkszám
412162
Gyártói típuskód
412162
Kivitel:
védőáramátalakító
Névleges primer áram:
400 A
Névleges szekunder áram:
5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
1.5 VA
Pontossági osztály:
0.5
Kalibrálva:
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Csatlakozó, szekunder:
csavaros csatlakozás
Rézsínnel:
Nem
Teljesítményfelvétel:
1.6 W
Primer bemenetek száma:
1
Nyitott magos áramváltó 400/5A, (50,5x80,5 mm) gyűjtősínhez IP30