Legrand - Nyitott magos áramváltó 4000/5A, (80,5x160,5 mm) gyűjtősínhez SX071285 - 412169
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - védőáramátalakító
Névleges primer áram - 4000 A
Névleges szekunder áram - 5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 20 VA
Pontossági osztály - 0.5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970593733
Sonepar cikkszám
SX071285
Gyártói cikkszám
412169
Gyártói típuskód
412169
Kivitel:
védőáramátalakító
Névleges primer áram:
4000 A
Névleges szekunder áram:
5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
20 VA
Pontossági osztály:
0.5
Kalibrálva:
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Csatlakozó, szekunder:
csavaros csatlakozás
Rézsínnel:
Nem
Teljesítményfelvétel:
20 W
Primer bemenetek száma:
1
Nyitott magos áramváltó 4000/5A, (80,5x160,5 mm) gyűjtősínhez