Legrand - Nyitott magos áramváltó 750/5A, (50,5x80,5 mm) gyűjtősínhez SX071279 - 412163
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - védőáramátalakító
Névleges primer áram - 750 A
Névleges szekunder áram - 5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 3 VA
Pontossági osztály - 0.5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
110 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970593610
Sonepar cikkszám
SX071279
Gyártói cikkszám
412163
Gyártói típuskód
412163
Kivitel:
védőáramátalakító
Névleges primer áram:
750 A
Névleges szekunder áram:
5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
3 VA
Pontossági osztály:
0.5
Kalibrálva:
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Csatlakozó, szekunder:
csavaros csatlakozás
Rézsínnel:
Nem
Teljesítményfelvétel:
3 W
Primer bemenetek száma:
1
Nyitott magos áramváltó 750/5A, (50,5x80,5 mm) gyűjtősínhez