Legrand - Nyomó átkapcsoló sülly vízm N/C jelzőf, szürke Plexo SN013647 - 069821
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyes nyomógomb
Működtetés módja - billentyű
Összeállítás - alapelem teljes fedőlappal
Világítással - Igen
Igazoló gombok száma - 1
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060698218
Sonepar cikkszám
SN013647
Gyártói cikkszám
069821
Gyártói típuskód
PLEXO 55 069821
Kivitel:
egyes nyomógomb
Működtetés módja:
billentyű
Összeállítás:
alapelem teljes fedőlappal
Világítással:
Igen
Igazoló gombok száma:
1
Pólusszám:
2
Szerelési mód:
egyéb
Jelzőlámpával:
Igen
Jelző érintkező:
Nem
Csatlakozási mód:
szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Felület kivitele:
matt
Felirat:
nincs
Szövegmező / írási felület:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK07
Min. készülékdoboz mélység:
40 mm
Készülék mélysége:
42 mm
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
1
Érintkező nélküli típus:
Nem
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
10 A
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
7046
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP55
Készülék szélessége:
86 mm
Készülék magassága:
86 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem