Legrand - Nyomógomb 1mod 1 nyitó + 1 piros LED IP20 SN053258 - 412915
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - piros
Feszültség fajtája - AC
Jelzőlámpával - Igen
Lámpafeszültség - 110-400 V
Kapcsolóáram - 20 A
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970531377
Sonepar cikkszám
SN053258
Gyártói cikkszám
412915
Gyártói típuskód
CX3 412915
Lencse színe:
piros
Feszültség fajtája:
AC
Jelzőlámpával:
Igen
Lámpafeszültség:
110-400 V
Kapcsolóáram:
20 A
Kapcsolófeszültség:
250 V
Gomb színe:
szürke
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Fényforrás:
LED
Fényforrás max. teljesítménye:
0.5 W
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
44 mm
Védettség (IP):
IP20
Nyomógomb 1mod 1 nyitó + 1 piros LED