Legrand - Nyomógomb 1mod 1 nyitó + 1 záró szürke gombbal IP00 4458 - 004458
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültség fajtája - AC
Jelzőlámpával - Nem
Kapcsolóáram - 20 A
Kapcsolófeszültség - 250 V
Gomb színe - szürke
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060044589
Sonepar cikkszám
4458
Gyártói cikkszám
004458
Gyártói típuskód
LEXIC 004458
Feszültség fajtája:
AC
Jelzőlámpával:
Nem
Kapcsolóáram:
20 A
Kapcsolófeszültség:
250 V
Gomb színe:
szürke
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
68 mm
Védettség (IP):
IP00
Nyomógomb 1mod 1 nyitó + 1 záró szürke gombbal