Legrand - Nyomógomb 1mod 1 nyitó szürke + 1 piros lámpa IP2X 4464 - 004464
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - piros
Feszültség fajtája - AC
Jelzőlámpával - Igen
Lámpafeszültség - 230-250 V
Kapcsolóáram - 20 A
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060044640
Sonepar cikkszám
4464
Gyártói cikkszám
004464
Gyártói típuskód
LEXIC 004464
Lencse színe:
piros
Feszültség fajtája:
AC
Jelzőlámpával:
Igen
Lámpafeszültség:
230-250 V
Kapcsolóáram:
20 A
Kapcsolófeszültség:
250 V
Gomb színe:
szürke
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Fényforrás:
izzólámpa
Lámpafoglalat:
egyéb
Fényforrás max. teljesítménye:
1.2 W
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
68 mm
Védettség (IP):
IP2X
Sorolható / moduláris készülékek ; Legrand ; %Nyomógomb 1mod 1 nyitó szürke + 1 piros lámpa