Legrand - Nyomógomb 1mod 1 záró szürke nyomófejjel IP00 4453 - 004453
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültség fajtája - AC
Jelzőlámpával - Nem
Kapcsolóáram - 20 A
Kapcsolófeszültség - 250 V
Gomb színe - szürke
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060044534
Sonepar cikkszám
4453
Gyártói cikkszám
004453
Gyártói típuskód
LEXIC 004453
Feszültség fajtája:
AC
Jelzőlámpával:
Nem
Kapcsolóáram:
20 A
Kapcsolófeszültség:
250 V
Gomb színe:
szürke
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
68 mm
Védettség (IP):
IP00
Nyomógomb 1mod 1 záró szürke nyomófejjel