Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Nyomógomb 1mod 1ny 20A 250v IP00 4454 - 004454

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Nyomógomb 1mod 1ny 20A 250v IP00 4454

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Feszültség fajtája - AC

  • Jelzőlámpával - Nem

  • Kapcsolóáram - 20 A

  • Kapcsolófeszültség - 250 V

  • Gomb színe - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060044541

Sonepar cikkszám

4454

Gyártói cikkszám

004454

Gyártói típuskód

LEXIC 004454

Feszültség fajtája:

AC

Jelzőlámpával:

Nem

Kapcsolóáram:

20 A

Kapcsolófeszültség:

250 V

Gomb színe:

szürke

Nyitóérintkezők száma:

1

Záróérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

68 mm

Védettség (IP):

IP00

Nyomógomb 1mod 1ny 20A 250v