Legrand - Nyomógomb 22mm EN418 piros IP66 GT56597 - 023895
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - piros
Kupak átmérője - 54 mm
Védettség (IP) - IP66
Gomb építési formája - nagy
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060238957
Sonepar cikkszám
GT56597
Gyártói cikkszám
023895
Gyártói típuskód
Osmoz 023895
Gomb színe:
piros
Kupak átmérője:
54 mm
Védettség (IP):
IP66
Gomb építési formája:
nagy
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Reteszelés feloldásának módja:
húzás-kireteszelés
Lencse formája:
kerek
Védettség (NEMA):
4X
Megvilágítható:
Nem
Visszaálló:
Nem
Elülső gyűrűvel:
Nem
Nyomógomb 22mm EN418 piros