Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Nyomógomb 22mm piros világító SN015395 - 024011

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Nyomógomb 22mm piros világító SN015395

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - piros

  • Lencse formája - kerek

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb építési formája - nagy

  • Megvilágítható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060240110

Sonepar cikkszám

SN015395

Gyártói cikkszám

024011

Gyártói típuskód

Osmoz 024011

Gomb színe:

piros

Lencse formája:

kerek

Parancshelyek száma:

1

Gomb építési formája:

nagy

Megvilágítható:

Igen

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP66

Visszaálló:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Feliratozott:

Nem

Nyílás szélessége:

22.3 mm

Elülső gyűrű színe:

króm

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrűvel:

Igen

Nyílás magassága:

22.3 mm

Védőborítással:

Nem

Nyomógomb 22mm piros világító