Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Nyomógomb sülly 22mm sárga GT71008 - 023804

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Nyomógomb sülly 22mm sárga GT71008

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - sárga

  • Lencse formája - kerek

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb építési formája - lapos / sima

  • Megvilágítható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060238049

Sonepar cikkszám

GT71008

Gyártói cikkszám

023804

Gyártói típuskód

Osmoz 023804

Gomb színe:

sárga

Lencse formája:

kerek

Parancshelyek száma:

1

Gomb építési formája:

lapos / sima

Megvilágítható:

Nem

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP66

Visszaálló:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Feliratozott:

Nem

Nyílás szélessége:

22.3 mm

Elülső gyűrű színe:

króm

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrűvel:

Igen

Nyílás magassága:

22.3 mm

Védőborítással:

Nem

Nyomógomb sülly 22mm sárga