Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Nyomógombos fényerőszabályzó, 400W, fehér SX084245 - 863153A

MásolásMásolás
Legrand - Nyomógombos fényerőszabályzó, 400W, fehér SX084245

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Működtetés módja - nyomóbillentyű

  • Összeállítás - alapelem teljes házzal

  • Terhelés fajtája - univerzális és LED Retrofit

  • Dimmelés fázis-kivágás - Igen

  • Dimmelés fázis-bevágás - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

21 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3414972448321

Sonepar cikkszám

SX084245

Gyártói cikkszám

863153A

Gyártói típuskód

Niloé Step 863153A

Működtetés módja:

nyomóbillentyű

Összeállítás:

alapelem teljes házzal

Terhelés fajtája:

univerzális és LED Retrofit

Dimmelés fázis-kivágás:

Igen

Dimmelés fázis-bevágás:

Igen

Soros fényszabályzó kapcsoló:

Nem

Szerelési mód:

süllyesztett

Mellékállomás bemenetek:

Igen

App-vezérlés Bluetooth-on keresztül:

Nem

Használható billentyűvel:

Igen

Fényérték memória:

Igen

Szín:

fehér

Névleges feszültség:

110-230 V

Használható jelenlétjelzővel:

Nem

Használható mozgásérzékelővel:

Nem

Használható rádió frekvenciás (RF) távirányítóval:

Nem

Anyag:

műanyag

Használható időkapcsolóval/időzítővel:

Nem

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Használható IR-gombbal:

Nem

Névleges ohmos terhelés:

3-125 W

Halogénmentes:

Igen

Felület kivitele:

fényes

Max. kapcsolható LED teljesítmény:

125 W

Névleges kapacitív terhelés:

3-125 VA

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Névleges induktív terhelés:

5-125 VA

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Készülék mélysége:

46 mm

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Min. készülékdoboz mélység:

40 mm

IFTTT-támogatással:

Nem

Vezérlő feszültség:

110-230 V

Anyagminőség:

termoplasztik

Felület:

kezeletlen

RAL-szám (hasonló):

9003

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Ütésállóság (IK):

IK04

Frekvencia:

50-60 Hz

Érkeresztmetszet:

1.5-2.5 mm2

Készülék szélessége:

73 mm

Készülék magassága:

73 mm

Nyomógombos fényerőszabályzó, 400W, fehér