Legrand - Nyomókapcsoló 1mod fehér, egypólusú G19549 - 074030
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyes nyomógomb
Működtetés módja - billentyű
Összeállítás - egyéb
Szerelési mód - falon kívüli
Rögzítés módja - csavarral rögzítés
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G19549
Gyártói cikkszám
074030
Gyártói típuskód
Mosaic 74030
Kivitel:
egyes nyomógomb
Működtetés módja:
billentyű
Összeállítás:
egyéb
Szerelési mód:
falon kívüli
Rögzítés módja:
csavarral rögzítés
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Szövegmező / írási felület:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
9010
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Háztartási szerelvények ; Legrand ; % Nyomókapcsoló 1mod fehér, egypólusú