Legrand - Nyomókapcsoló fk fényjelzős kerettel GT67666 - 696005
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - egyéb
Működtetés módja - billentyű/gomb
Szerelési mód - falon kívüli
Összeállítás - alapelem felsőrésszel
Igazoló gombok száma - 1
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066960050
Sonepar cikkszám
GT67666
Gyártói cikkszám
696005
Gyártói típuskód
Oteo 696005
Kapcsolási mód:
egyéb
Működtetés módja:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
falon kívüli
Összeállítás:
alapelem felsőrésszel
Igazoló gombok száma:
1
Billentyűkapcsoló:
Igen
Szín:
fehér
Megvilágítás:
igen
Megvilágítási funkció:
irányfény
Névleges feszültség:
250 V
Nyomókapcsoló fk fényjelzős kerettel