Legrand - Nyomókapcsoló fk keret nélkül, fényjelzéssel fehér G44720 - 086105
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyes nyomógomb
Működtetés módja - billentyű
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Világítással - Igen
Igazoló gombok száma - 1
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060861056
Sonepar cikkszám
G44720
Gyártói cikkszám
086105
Gyártói típuskód
Oteo 086105
Kivitel:
egyes nyomógomb
Működtetés módja:
billentyű
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Világítással:
Igen
Igazoló gombok száma:
1
Forgóérintkezők száma:
0
Pólusszám:
1
Szerelési mód:
egyéb
Jelzőlámpával:
Igen
Jelző érintkező:
Nem
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Fényforrással:
Igen
Rögzítés módja:
csavarral rögzítés
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Felület kivitele:
fényes
Felirat:
nincs
Szövegmező / írási felület:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK04
Min. készülékdoboz mélység:
0 mm
Készülék mélysége:
29 mm
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Érintkező nélküli típus:
Nem
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
6 A
Anyagminőség:
termoplasztik
Működési elv:
elektromechanikus
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
9003
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP31
Készülék szélessége:
54 mm
Készülék magassága:
54 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem