Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Nyomókapcsoló fk vízm barna csengőj.nélkül IP44 000905 - 083929

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Nyomókapcsoló fk vízm barna csengőj.nélkül IP44 000905

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási mód - egyéb

  • Működtetés módja - billentyű/gomb

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Szín - barna

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5991060839295

Sonepar cikkszám

000905

Gyártói cikkszám

083929

Gyártói típuskód

Kontállux 083929

Kapcsolási mód:

egyéb

Működtetés módja:

billentyű/gomb

Szerelési mód:

falon kívüli

Szín:

barna

Anyag:

műanyag

Névleges feszültség:

250 V

Nyomókapcsoló fk vízm barna csengőj.nélkül IP44