Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Nyomókapcsoló fk vízm fehér csengőjel nélkül IP44 000904 - 083909

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Nyomókapcsoló fk vízm fehér csengőjel nélkül IP44 000904

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés módja - billentyű/gomb

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Összeállítás - alapelem teljes házzal

  • Szín - fehér

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5991060839097

Sonepar cikkszám

000904

Gyártói cikkszám

083909

Gyártói típuskód

Kontállux 083909

Működtetés módja:

billentyű/gomb

Szerelési mód:

falon kívüli

Összeállítás:

alapelem teljes házzal

Szín:

fehér

Anyag:

műanyag

Névleges feszültség:

250 V

RAL-szám (hasonló):

9003

Nyomókapcsoló fk vízm fehér csengőjel nélkül IP44