Legrand - Nyomókapcsoló fk vízm fehér csengőjellel IP44 000908 - 083910
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyes nyomógomb
Működtetés módja - nyomó-/érintőgomb
Összeállítás - alapelem teljes házzal
Világítással - Nem
Igazoló gombok száma - 1
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5991060839103
Sonepar cikkszám
000908
Gyártói cikkszám
083910
Gyártói típuskód
Kontállux 083910
Kivitel:
egyes nyomógomb
Működtetés módja:
nyomó-/érintőgomb
Összeállítás:
alapelem teljes házzal
Világítással:
Nem
Igazoló gombok száma:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Jelzőlámpával:
Nem
Jelző érintkező:
Nem
Fényforrással:
Nem
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Felirat:
csengő
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
10 A
Anyagminőség:
termoplasztik
Antibakteriális bevonat:
Nem
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem