Legrand - Nyomókapcsoló kulcsos 3 állású 1-0-2 fehér Valena Life SN076778 - 752119
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyes nyomógomb
Működtetés módja - kulcs
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Világítással - Nem
Igazoló gombok száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970464521
Sonepar cikkszám
SN076778
Gyártói cikkszám
752119
Gyártói típuskód
Valena Life 752119
Kivitel:
egyes nyomógomb
Működtetés módja:
kulcs
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Világítással:
Nem
Igazoló gombok száma:
0
Pólusszám:
2
Szerelési mód:
süllyesztett
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Felület kivitele:
fényes
Felirat:
egyéb
Szövegmező / írási felület:
Igen
Készülék mélysége:
52 mm
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
10 A
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
9003
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélessége:
74.7 mm
Készülék magassága:
74.7 mm