MegszűntNem visszaküldhető

Legrand - Nyomókapcsoló sülly csengőjellel fehér Solid kartl SN024408 - 680009-20

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Nyomókapcsoló sülly csengőjellel fehér Solid kartl SN024408

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - billentyű

  • Működtetés módja - nyomógomb

  • Névleges áram - 10 A

  • Rögzítés módja - körömmel és csavarral

  • Megvilágítás - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN024408

Gyártói cikkszám

680009-20

Gyártói típuskód

Kbi 10-N-101 ks

Kivitel:

billentyű

Működtetés módja:

nyomógomb

Névleges áram:

10 A

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Megvilágítás:

nincs

Felirat/jelzés:

csengő

Névleges feszültség:

250 V

Anyag:

műanyag

Kezelőelem színe:

fehér

Háztartási szerelvények ; Legrand ; Nyomókapcsoló sülly csengőjellel fehér Solid kartl