Legrand - Nyomókapcsoló sülly egypólusú jelzőf. ker. nélk krém GT62894 - 773713
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyes nyomógomb
Működtetés módja - billentyű
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Világítással - Igen
Igazoló gombok száma - 1
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245067737132
Sonepar cikkszám
GT62894
Gyártói cikkszám
773713
Gyártói típuskód
Cariva 773713
Kivitel:
egyes nyomógomb
Működtetés módja:
billentyű
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Világítással:
Igen
Igazoló gombok száma:
1
Pólusszám:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Jelzőlámpával:
Igen
Jelző érintkező:
Nem
Csatlakozási mód:
szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Anyag:
műanyag
Szín:
bézs
Felület kivitele:
fényes
Felirat:
nincs
Szövegmező / írási felület:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK04
Min. készülékdoboz mélység:
40 mm
Készülék mélysége:
42 mm
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Érintkező nélküli típus:
Nem
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
6 A
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
1013
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélessége:
71 mm
Készülék magassága:
71 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem