Legrand - Nyomókapcsoló sülly egypólusú NO-NC 6A csavaros bézs GT64431 - 664805
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyes nyomógomb
Működtetés módja - nyomógomb
Összeállítás - alapelem felsőrésszel
Világítással - Nem
Igazoló gombok száma - 1
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245066648057
Sonepar cikkszám
GT64431
Gyártói cikkszám
664805
Gyártói típuskód
Niloé 664805
Kivitel:
egyes nyomógomb
Működtetés módja:
nyomógomb
Összeállítás:
alapelem felsőrésszel
Világítással:
Nem
Igazoló gombok száma:
1
Pólusszám:
2
Szerelési mód:
süllyesztett
Jelző érintkező:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral rögzítés
Anyag:
műanyag
Szín:
bézs
Felület kivitele:
fényes
Felirat:
nincs
Szövegmező / írási felület:
Nem
Készülék mélysége:
19.5 mm
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
6 A
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
1013
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélessége:
75.8 mm
Készülék magassága:
75.8 mm