Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Nyomókapcsoló sülly elefántcsont húzózsinóros váltóérint GT53876 - 774319

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Nyomókapcsoló sülly elefántcsont húzózsinóros  váltóérint GT53876

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyes nyomógomb

  • Működtetés módja - húzózsinór

  • Összeállítás - alapelem központi fedőlappal

  • Világítással - Nem

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245067743195

Sonepar cikkszám

GT53876

Gyártói cikkszám

774319

Gyártói típuskód

Valena 774319

Kivitel:

egyes nyomógomb

Működtetés módja:

húzózsinór

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Világítással:

Nem

Igazoló gombok száma:

1

Pólusszám:

2

Szerelési mód:

süllyesztett

Jelzőlámpával:

Nem

Jelző érintkező:

Nem

Csatlakozási mód:

szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Anyag:

műanyag

Szín:

bézs

Felület kivitele:

fényes

Felirat:

nincs

Szövegmező / írási felület:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK04

Min. készülékdoboz mélység:

40 mm

Készülék mélysége:

37 mm

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

1

Érintkező nélküli típus:

Nem

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Névleges feszültség:

250 V

Névleges áram:

10 A

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

kezeletlen

RAL-szám (hasonló):

1013

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP31

Készülék szélessége:

71 mm

Készülék magassága:

71 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Nyomókapcsoló sülly elefántcsont húzózsinóros váltóérint