Legrand - Nyomókapcsoló sülly kettős váltóérint. körömmel bézs SN004394 - 664608
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - soros billentyű
Működtetés módja - billentyű
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Világítással - Nem
Igazoló gombok száma - 2
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
5991066646088
Sonepar cikkszám
SN004394
Gyártói cikkszám
664608
Gyártói típuskód
Niloé 664608
Kivitel:
soros billentyű
Működtetés módja:
billentyű
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Világítással:
Nem
Igazoló gombok száma:
2
Pólusszám:
4
Szerelési mód:
süllyesztett
Jelző érintkező:
Nem
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Anyag:
műanyag
Szín:
bézs
Felület kivitele:
fényes
Felirat:
nincs
Szövegmező / írási felület:
Nem
Készülék mélysége:
34 mm
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
6 A
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
1013
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP31
Készülék szélessége:
75.8 mm
Készülék magassága:
75.8 mm