Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Nyomókapcsoló sülly váltónyomó 6A GT59111 - 067035

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Nyomókapcsoló sülly váltónyomó 6A GT59111

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyes nyomógomb

  • Működtetés módja - nyomógomb

  • Összeállítás - alapelem

  • Világítással - Nem

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060670351

Sonepar cikkszám

GT59111

Gyártói cikkszám

067035

Gyártói típuskód

Céliane 067035

Kivitel:

egyes nyomógomb

Működtetés módja:

nyomógomb

Összeállítás:

alapelem

Világítással:

Nem

Igazoló gombok száma:

1

Pólusszám:

2

Szerelési mód:

süllyesztett

Jelző érintkező:

Nem

Rögzítés módja:

egyéb

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Felület kivitele:

matt

Felirat:

nincs

Szövegmező / írási felület:

Nem

Készülék mélysége:

41 mm

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Névleges feszültség:

250 V

Névleges áram:

6 A

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

RAL-szám (hasonló):

7016

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Készülék szélessége:

45.1 mm

Készülék magassága:

45.1 mm

Nyomókapcsoló sülly váltónyomó 6A