Legrand - Nyomókapcsoló sülly vízm Plexo GT47778 - 069540
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyes nyomógomb
Működtetés módja - billentyű
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Világítással - Nem
Igazoló gombok száma - 1
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060695408
Sonepar cikkszám
GT47778
Gyártói cikkszám
069540
Gyártói típuskód
PLEXO 55 069540
Kivitel:
egyes nyomógomb
Működtetés módja:
billentyű
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Világítással:
Nem
Igazoló gombok száma:
1
Forgóérintkezők száma:
0
Pólusszám:
1
Szerelési mód:
egyéb
Jelzőlámpával:
Nem
Jelző érintkező:
Nem
Csatlakozási mód:
szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító
Fényforrással:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Felület kivitele:
matt
Felirat:
nincs
Szövegmező / írási felület:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK07
Min. készülékdoboz mélység:
40 mm
Készülék mélysége:
40 mm
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Érintkező nélküli típus:
Nem
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
10 A
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
7046
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP55
Készülék szélessége:
64 mm
Készülék magassága:
64 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem